曜日別特売

黒竹

黒竹 - タカショー黒竹 - タカショー黒竹 - タカショー
(2件のレビュー)

人気の黒竹。植物の支柱に。天然の素材なので植物にやさしい。

材質天然竹長さ(m)2.1内容量1本
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
質量(g)
寸法(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54101505-15約0.20.2約直径1.5×長さ200約直径1.5cm×長さ200cm
570
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
54101514-20約0.40.38約直径2×長さ200約直径2cm×長さ200cm
820
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54101505
2022-08-01
用途: 園芸用支柱として購入
運輸・通信業

事務室や応接室の観葉植物の鉢に使用する予定です。
今までは白竹を使っていたのですが、長さと配送料とを考慮して今回は試しに黒竹を購入してみました。
まだ支柱として使用はしていませんが、表面に光沢があり、見た感じがとても良くて太さ強度的にも問題なさそうです。
2mと長いので竹用の鋸で裁断して使う予定です。自然の物で1本1本違いがあるので切る前によく考えて切るのも楽しみです。支柱以外にも使えそうです。

対象商品 : 54101514
2021-02-18
用途: 酒屋のタペストリーに使用します。
卸売・小売業

自然の風合いもあり、お客様より喜びの言葉頂きました。
引き続き、使用させて頂きます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする