TOSTEM(LIXIL)
ラシッサ Dフロア耐水ペット
洗面所やトイレなど水回り空間の床材として最適です。あた、すべりに配慮した表面仕上げなのでペットの足腰の負担を軽減します。
厚さ(mm)
12
幅(mm)
303
長さ(mm)
1818
基材
環境配慮型合板
表面
フットフィール仕上げ防滑ハイパーフィルム+硬質バッカー
工法
捨貼工法
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
内容量
1ケース(6枚)
注意
※一般床に比べて耐アンモニア性に優れていますが、ペットの排泄物を放置すると変色などの原因となります。すぐにふき取ってください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54093428
D2-DR2B01-MAFF
メープルF
¥44,000
¥
25,980
¥28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
54093437
DX-DR2B01-MAFF
チェスナットF
¥44,000
¥
25,980
¥28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
54093446
DK-DR2B01-MAFF
ナチュラルオークF
¥44,000
¥
25,980
¥28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
54093455
VP-DR2C01-MAFF
マーブルホワイト調
¥44,000
¥
25,980
¥28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
54093464
VR-DR2C01-MAFF
サンドブラック調
¥44,000
¥
25,980
¥28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
54093473
VS-DR2C01-MAFF
ヌーディベージュ調
¥44,000
¥
25,980
¥28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
54093489
VT-DR2C01-MAFF
ストーングレー調
¥44,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください