SLIK(スリック)
三脚ケース
ボックス形状のパッド入りケース。
ファスナーは信頼性の高いYKK製、バッグルはニフコ製を採用。
キャリングハンドル、ショルダーベルト付き。
内側に外したパンハンドルを収納できるポケットを装備。
質量(g)
750
外寸(mm)
110×670×170
内寸(mm)
100×660×160
縮長(mm)
対応機材:660以下
ポケット内寸法(mm)
50×360×130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54102799
#2660
¥
12,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください