SLIK(スリック)
三脚ケース ライトシリーズ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外寸(mm)
内寸(mm)
縮長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54102844
#550
180
85×555×105
80×550×110
対応機材:550以下
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
54102853
#500
170
85×505×105
80×500×110
対応機材:500以下
¥
2,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください