4方式/低照度対応 電動ズーム IP67 IRドームカメラ1/2.8" 2メガピクセル CMOS25/30@1080P, 25/30/50/60fps@720PHDCVI/AHD/HDTVI/CVBS アナログ4方式出力に対応OSDメニューDay/Night(ICR), BLC/HLC/WDR(120dB)、2D/3D NR2.7~13.5mm 電動ズームレンズIR LED 最大30m, Smart IR対応IP67, IK10, DC12V