カツヤマキカイ
HT ハーネス用ランヤード
新規格適合品。2種ショックアブソーバー対応品。
質量(g)
1800
タイプ
フルハーネス型用
ロープ径(Φmm)
12
ランヤード(長さ)(mm)
約1500
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第二種
商品タイプ
ダブル
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54104113
LADAD12.51.5-10-53
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください