曜日別特売

Logicool PTZ Pro 2

Logicool PTZ Pro 2 - ロジクール

パン/ティルトおよびズーム機能が強化されたHD 1080pビデオカメラ
HDビデオおよび10倍ズームですべてのディテールを表示
お使いの会議アプリケーションやビデオ会議アプリケーションで動作
既存のオーディオシステムまたはスピーカーフォンと共に使用

セット内容PTZ Pro 2カメラ、リモコン、電源アダプターに接続可能なUSBケーブル(3m)、海外用変換プラグ付き電源アダプター、クイックスタートガイド、保証書質量(g)カメラ:580、リモコン:48、壁/テーブル取り付け:255ケーブル長(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)カメラ:146×131×130、リモコン:10×50×120、壁/テーブル取り付け:210×120×99対応OSWindows(R) 7、Windows 8.1または10 macOS 10.10以降接続方式USB-Aプラグ&プレイ最大解像度1080p 30fp視野角対角90°、水平82.1°、垂直52.2ケーブル海外用変換プラグ付きAC電源アダプターフォーカスオートフォーカスデジタルズーム10×RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54104479CC2900EP
99,980
109,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする