曜日別特売

エコメディアファイル スリム

エコメディアファイル スリム - 桜井エコメディアファイル スリム - 桜井
(2件のレビュー)

CD・DVDがハードケースごと収納できます。
薄型ハードケース用(5mm)に対応した薄型タイプです。
建設CALS/ECのデータ収納に適しています。
6穴仕様で製本用途にも適しています。
白タイプの表面はエンボス仕上げで高級感があります。
背枕も1包に5本添付
297mm×210mm×厚さ7mm
※ハトメなし
古紙パルプ配合率70%再生紙を使用
グリーン購入法適合商品
エコ商品ねっとGPNデータベース掲載商品

サイズA4穴数6穴サイズ(mm)297×210×厚さ7(※ハトメなし)表面仕上げエンボス仕上げグリーン購入法適合古紙配合率(%)70仕様エコ商品ねっとGPNデータベース掲載商品素材再生紙内容量1箱(5冊)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54104969EMFA4GSグレー
4,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
54104978EMFA4WS
4,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途: 公共工事の電子納品
株式会社石川組建設業・工事業

薄くて便利です、ずーっと使っています。
お勧めです。

対象商品 : 54104969
2021-11-29
用途: 工事の電子納品
有限会社梅田建設

いつも愛用しています。
公共工事の電子納品に使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする