桜井
再生紙 FL-R 3インチ
古紙パルプを20%配合しています。
白色度80%です。
レーザープロッタはもちろん、PPC用に適合する汎用紙です。
幅(mm)
594
長さ(m)
150
白色度(%)
80
坪量(g/m
2
)
64(PPC再生紙 FL-R 薄口)
古紙配合率(%)
20
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54105014
FLR332
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください