桜井
イオンセラーポット
水道水に含まれている塩素を除去します。
ミネラル還元水ができます。
冷蔵庫のドアポケットに収納可能です。
ポットの最大容量 2リットル
総ろ過水量1,500リットル(1日4リットルで約1年間)
材質
ポット部:スチロール樹脂、キャップ:ABS樹脂、パッキン:エラストマー樹脂
最大容量(L)
2
寸法(縦×横×奥行)(mm)
213×197×95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交換目安
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54105075
IC2000
12ヶ月(1年)
水道水
¥
9,680
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください