桜井
IJトレペ80 2インチ
ナチュラルトレーシングペーパーの定番。適度な厚さがあるので取扱いが容易です。
長さ(m)
50
坪量(g/m
2
)
80
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
坪量(g/m
2
)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54105163
IJG80B
1箱(2本)
80
594
¥
34,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
54105154
IJG80A
1箱(2本)
80
841
¥
38,700
取扱い終了
54105179
IJG80C
1箱(4本)
80
297
¥
27,600
取扱い終了
54105188
IJG80D
1箱(2本)
80
420
¥
22,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください