NBK(鍋屋バイテック会社)
プラスティックミニノブ
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
SUSXM7
取付部
おねじ(段付)
色
(ノブ)黒
種類
丸形
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法Lm(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法s(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22101686
KIGMS-24-M6-25
24
25
14
4.5±0.03
7
M6
25
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22101774
KIGMS-24-M6-35
24
35
14
4.5±0.03
7
M6
35
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22101862
KIGMS-24-M6-45
24
45
14
4.5±0.03
7
M6
45
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22101957
KIGMS-30-M8-30
30
30
16
6.1±0.05
8.5
M8
30
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22102063
KIGMS-30-M8-40
30
40
16
6.1±0.05
8.5
M8
40
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22102176
KIGMS-30-M8-50
30
50
16
6.1±0.05
8.5
M8
50
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22102386
KIGMS-36-M10-45
36
45
18
7.8±0.05
10
M10
45
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22102282
KIGMS-36-M10-35
36
35
18
7.8±0.05
10
M10
35
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22102483
KIGMS-36-M10-55
36
55
18
7.8±0.05
10
M10
55
¥
1,070
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください