曜日別特売

カードホルダー

カードホルダー - ササガワ

PET素材の魅力を最大限に引き出した、シンプルで使い勝手の良い商品です。特殊罫線により折りたたみも可能。リングスタンドと相性抜群です!引っかけて使用することも可能。中紙5枚付き。折りたたみ式。

材質PET樹脂(0.5mm厚)内容量1袋(5枚)
注意
※極度に何度も繰り返し折り曲げますと、折り目が割れる恐れが御座います。
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
縦(mm)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5410680732-4680名刺縦9055×61
390
339
373(税込)
6日以内出荷
5410681632-4681名刺横5590×66
360
309
340(税込)
5日以内出荷
5410682532-4682B7 1/245128×48
380
329
362(税込)
6日以内出荷
5410683432-4683B6 1/264182×67
480
419
461(税込)
5日以内出荷
5410685932-4685B94564×49
280
239
263(税込)
6日以内出荷
5410686832-4686A85274×53
320
279
307(税込)
6日以内出荷
5410688632-4688A774105×77
440
379
417(税込)
6日以内出荷
5410689532-4689B791128×93
480
419
461(税込)
6日以内出荷
5410690432-4690A6105148×107
540
469
516(税込)
5日以内出荷
5410691332-4691B6128182×131
700
609
670(税込)
6日以内出荷
返品不可
5410684332-4684A93752×39
200
取扱い終了
代替品有
5410687732-4687B86491×65
350
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5410684332-46844582553630780XXX32-4684 PETマルチカードホルダー 友屋 45825536PETマルチカードホルダー友屋1袋(5枚)
219
税込241
注文コードが変更になりました
5410687732-46874582550930777XXX32-4687 PETマルチカードホルダー 友屋 45825509PETマルチカードホルダー友屋1袋(5枚)
379
税込417
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする