曜日別特売

BLOCKダイヤルワイヤーロック マイダイヤル

BLOCKダイヤルワイヤーロック マイダイヤル - サギサカ(SAGISAKA)BLOCKダイヤルワイヤーロック マイダイヤル - サギサカ(SAGISAKA)BLOCKダイヤルワイヤーロック マイダイヤル - サギサカ(SAGISAKA)BLOCKダイヤルワイヤーロック マイダイヤル - サギサカ(SAGISAKA)BLOCKダイヤルワイヤーロック マイダイヤル - サギサカ(SAGISAKA)BLOCKダイヤルワイヤーロック マイダイヤル - サギサカ(SAGISAKA)BLOCKダイヤルワイヤーロック マイダイヤル - サギサカ(SAGISAKA)BLOCKダイヤルワイヤーロック マイダイヤル - サギサカ(SAGISAKA)
(1件のレビュー)

シリンダー部分に、車体を傷付けにくい「シリコンガード」採用。
お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック。

寸法(mm)長さ600×太さ10ワイヤー長(mm)600お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック内容量1個
注意
※ご自分で設定された番号をお忘れなく。メモをしておくことをお勧めします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キー方式
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5411815643932ブルーダイヤル式約10
1,580
1,198
1,318(税込)
当日出荷
5411816543933レッドダイヤル式約10
1,580
1,198
1,318(税込)
当日出荷
5411814743931ブラックダイヤル式-
1,280
取扱い終了
5411817443934グリーンダイヤル式-
1,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: 自転車駐車
株式会社セントラル商事不動産業

番号合わせの突起が明るいところでは良く見えないので、ちょっと使いずらいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする