サギサカ(SAGISAKA)
極太ダイヤルワイヤーロック
(1件のレビュー)
安心の太さ!極太ダイヤルロック。
好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
材質
本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC
寸法(mm)
長さ600×太さ18
ワイヤー長(mm)
600
鍵
4桁マイセットダイヤル
内容量
1個
注意
※ご自分で設定された番号をお忘れなく。メモをしておくことをお勧めします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
キー方式
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54118183
43986
ブラック
ダイヤル式
約18
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
54118199
43987
ブラウン
ダイヤル式
約18
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
54118208
43988
ネイビー
ダイヤル式
約18
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
54118217
43989
カーキ
ダイヤル式
約18
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください