曜日別特売

リュック背負えるレインコート

リュック背負えるレインコート - サギサカ(SAGISAKA)リュック背負えるレインコート - サギサカ(SAGISAKA)リュック背負えるレインコート - サギサカ(SAGISAKA)リュック背負えるレインコート - サギサカ(SAGISAKA)リュック背負えるレインコート - サギサカ(SAGISAKA)リュック背負えるレインコート - サギサカ(SAGISAKA)リュック背負えるレインコート - サギサカ(SAGISAKA)リュック背負えるレインコート - サギサカ(SAGISAKA)
(2件のレビュー)

リュックを背負わないときはファスナーを閉じてスタイリッシュ。
三角マチ・ファスナー開閉タイプ:自転車運転時、足を開いても水が侵入しにくい。
2WAYカウス・ボタン調整で通常の袖口仕様:伸ばして、ハンドル操作による袖口からの雨の侵入がしにくい「サムホールフィットカウス」。
シームテープ加工:縫製部分は裏側より目止めテープを貼ることで水漏れを防ぎます。
リフレクター:夜間の視認性、安全性をアップ。
セーフティフード:ワイドなクリアメガネ付きで視界良好。フィットコードで顔にフィットさせフード機能が向上。
マイクロメッシュ裏地:細かい網目で肌がベトつきにくく、サラサラ感が持続します。

サイズフリー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5411826950818ブラック
5,480
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
5411827850819グレー
5,480
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54118278
2024-09-05
用途: 通勤
その他業種

自転車通勤で使用する為に購入しました。
サイズは大きめで、足までカバーしてくれます。
強い降りだとまだ分かりませんが、急な雨の時には大活躍でした。
通勤のリュックが大きいのですが、それを背負ったままでも余裕があります。
値段以上の商品だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 54118269
2024-04-09
用途: 通学用
園川興業運輸・通信業

背中のファスナーが画期的!背中のファスナー開いてバックも背負えてすごく良い!個人的感想ですが、雨の日の自転車通学にはピッタリの商品です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする