700C肉厚チューブ 英式バルブ 48mm

700C肉厚チューブ 英式バルブ 48mm - サギサカ(SAGISAKA)700C肉厚チューブ 英式バルブ 48mm - サギサカ(SAGISAKA)700C肉厚チューブ 英式バルブ 48mm - サギサカ(SAGISAKA)
(2件のレビュー)

通勤・通学のスポーツ車に安心のチューブ。
チューブの肉厚約1.5mmでリム打ちパンクに強く通勤・通学にご使用のスポーツバイクに最適です。

ブラック肉厚(mm)チューブ:約1.5リム径700Cバルブサイズ48mm内容量1個
注意
※走行前に空気圧をチェックする事をお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ETRTO規格
タイプ
バルブ形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5411846375101700×25~32C25-622W/O英式
2,480
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-07-25
用途: チューブ交換
製造業

商品は特に良いとも悪いとも言えない。肉厚とのことですが、それほどでもないです。
商品到着3日とのことですが1週間に変更して下さい。注文から1週間かかりました。虚偽表示です。

MonotaROからの回答

大変ご不便をおかけして申し訳ございません。また貴重なご意見ありがとうございます。ご意見を参考にさせていただき、検討致します。

対象商品 : 54118463
2021-05-27
用途: 通勤自転車に使用。

前回買ったチューブが空気漏れする不良品だったので
肉厚チューブにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする