サギサカ(SAGISAKA)
700C肉厚チューブ 仏式バルブ 60mm
通勤・通学のスポーツ車に安心のチューブ。
チューブの肉厚約1.5mmでリム打ちパンクに強く通勤・通学にご使用のスポーツバイクに最適です。
色
ブラック
肉厚(mm)
チューブ:約1.5
リム径
700C
バルブサイズ
60mm
内容量
1個
注意
※走行前に空気圧をチェックする事をお勧めします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ETRTO規格
タイプ
バルブ形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54118488
75103
700×25~32C
25-622
W/O
仏式
¥
2,480
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください