曜日別特売

USBハブ

USBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクトUSBハブ - サンワダイレクト

USB3.1 Gen17ポートのUSBハブです。
安定した動作ができるACアダプタ付です。
ケーブル着脱タイプです。
USB3.1 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。

付属品ACアダプタ(DC5V 4A ケーブル長約0.6m)質量(g)約53.5(本体のみ)ポート数7電源セルフパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×24×130ケーブル長(cm)約60供給電流(mA)最大900(1ポートあたり)【共通仕様】通信速度5Gbps,480Mbps,12Mbps,1.5Mbps(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームMicro B メス×1コネクタ形状-ダウンストリームType-A メス×7内容量1個
注意
※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※本製品はUSB3.1 Gen1(USB3.0)規格に対応しておりますがUSB3.1GEN1の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54119416400-HUB070BK
オープン
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする