マイクロホン

マイクロホン サンワダイレクト マイクロホン サンワダイレクト マイクロホン サンワダイレクト マイクロホン サンワダイレクト マイクロホン サンワダイレクト マイクロホン サンワダイレクト マイクロホン サンワダイレクト マイクロホン サンワダイレクト

タブレットやスマートフォンに外付けマイクとスピーカーを同時に接続できるアダプタと高感度マイクのセットです。
タブレットやスマホでの多人数での会議が可能です。
FaceTimeなどを使って多人数で会議するのに最適です。
マイクは広範囲の音声を集音できる高感度タイプです。
マイクケーブルは2.5mで離れた場所にも設置できます。

形式コンデンサー型 ケーブル長(m)2.5 対応機種Phone SE/6s/6/6s Plus/6 Plus、12.9インチiPad Pro(2017/2015)/10.5インチiPad Pro/9.7インチiPad(2018/2017)iPad Air 2/Air/第4世代/第3世代/iPad2/初代iPadiPad mini 4/mini 3/mini 2/miniなどで3.5mm4極ミニプラグ搭載のiOS端末※iPhone純正3.5mm - Lightning変換アダプタ使用で、iPhone X/iPhone 8/iPhone 7でも使用可能。【共通仕様】 周波数特性70Hz~10kHz インピーダンス2.2kΩ±30% 入力感度-33±3dB 指向性無(全)指向性 プラグ形状3.5mmステレオミニ 内容量1個
注意
※別途スピーカーを接続する必要があります。アダプタを差すと、アダプタ側が優先され、本体のスピーカ-からは音が出なくなります。スピーカーは3.5mmステレオミニ仕様のものなら何でもOKです。
※アダプタを差してもマイクを差さないと機器本体のマイクが活きています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54119678 400-MC008
オープン
3,898
4,288 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする