曜日別特売

シュレッダー

シュレッダー - サンワダイレクト

用紙の細断形状は4×40mmクロスカットです。
A4コピー用紙最大20枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。
120分連続運転可能です。
オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。
紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。
紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。
半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。

消費電力(W)550電源AC100V 50/60Hz騒音値(dB)58連続使用時間120分(50分休止後再運転可能)細断枚数20枚[A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。DVD・CD・カード/1枚]ダストボックス容量(L)26.5細断速度1.8m/分細断寸法(mm)4×40細断収容数の目安(枚)A4コピー用紙/約450枚投入口幅(mm)用紙/220、DVD、CD、カード/124使用可能用紙サイズA4コピー用紙ゴミ袋サイズ45リットル以上使用推奨細断形状クロスカット細断可能物コピー用紙,ホッチキス,DVD,CD,カード内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54120028400-PSD036
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする