曜日別特売

キーボード

キーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクトキーボード - サンワダイレクト

電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。
最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。
持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー
テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計
キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付き
使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付きマウス特長
持ち運びに便利な1.8cmの超薄型マウス
専用USBケーブルで充電できる充電式のワイヤレスマウスです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです
800
1200
1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。
折りたたんで電源のON
OFFができます。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。

材質ABSキー数103キー充電時間2時間使用電池充電池防塵防水性能なしボタン数3ボタン印刷方式シルク印刷連続動作時間約48時間連続待機時間約1500時間読取方式光学センサー方式(IR LED)使用可能日数約150日内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
キー配列
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54120265400-SKB064無線1.9±0.218(文字キー以外は除く)日本語
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする