体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどの音楽をワイヤレスで再生させながら声を拡声することができます。
軽量でコンパクトサイズながら最大12Wの高出力で、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。
microSDカードに保存されたMP3音楽データも再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力(AUX IN)にも対応しており、MP3プレーヤーなどからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。



小型なので、どのくらい遠くまで聞こえるかと思いましたが、室内なら体育館の半分くらいの広さの場所で、大丈夫でした。感度も、そこそこ良いです。
屋外で少し広いエリアでの使用でしたが問題なく使用できた。初めての使用時、使っている本人に拡声器を使っている感がなく、これが良い点でもあり、どこまで声が届いているか不安になる点でもあった。今後外部音源の利用など使用の幅を広げたい。
それなりに大きな音量が出そうでよいのですが、テストで使用した際に、音量を上げるとキーンという音がしてしまうことや少しマイクに触れるだけで雑音が大きく出てしまうのが難点です。適度なボリュームで工夫しながら使っていきます。
ヘッドセットマイクなので両手が使え、またボリュームも緊急時の対面説明には充分と思われるので良い商品でした。