本体前面にフルレンジスピーカーを4つ、底面下部に2つのサブウーファーを内蔵しサウンドバー1台で大迫力の重低音から明瞭な高音域までを再現できるサウンドバースピーカーです。
実用最大出力60W(スピーカー部:24W、ウーファー部:36W) の大出力で映画やゲームなどを迫力の重低音で楽しめるだけでなくニュースやドラマの人の声なども明瞭に聞き取ることができます。
光デジタル入力を搭載しており高音質なデジタル音声信号を再生可能です。
3.5mmステレオミニジャック入力、RCAピンジャック(赤白)入力にも対応しており様々な音声入力に対応。
Bluetooth4.0にも対応しているのでスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで伝送し高音質で音楽を楽しむこともできます。
ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ゲームモード/シネマモード/音楽モード)
幅67cm、高さ10.5mmのスリム&コンパクト設計になっており省スペースに設置できます。 中~大画面テレビ用のサウンドバーシステムとしてだけでなくPCモニタ用スピーカーとしても設置が可能です。
低音は期待してませんでしたが、それなりです
テレビのスピーカーの音があまりにもおもちゃなので比べれば断然使えるスピーカーです