曜日別特売

スタンド

スタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクト

815~1460mmまでの高さ調整が可能なマイクスタンドです。
最大径直径ø;35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。
クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。
マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。
サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。

材質ホルダー部/プラスチック射出、ポール・脚部/鋼+メッキ高さ(mm)スタンド:815~1460質量(g)約1120内容量1個
取扱説明書:なし
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54120606400-SPST3
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする