HDMI切替器

HDMI切替器 - サンワダイレクトHDMI切替器 - サンワダイレクトHDMI切替器 - サンワダイレクトHDMI切替器 - サンワダイレクトHDMI切替器 - サンワダイレクトHDMI切替器 - サンワダイレクトHDMI切替器 - サンワダイレクトHDMI切替器 - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。
4K2K(4096×2160)@24Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)Pass-throughです。
HDDレコーダーやプロジェクター、PS4・3など様々なHDMI機器に対応しています。
外部電源不要 HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動をしてください。

材質スチール切替方式本体切替ボタン保存温度(℃)-10~80インターフェース入出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2入出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1最大解像度4K(4096×2160)HDMI規格HDMI Ver1.4aデータレート3.4Gbps内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
ディスプレイなど2台に同時に出力する分配機能はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54120728400-SW028
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54120728
2023-07-12
用途: ノートPCから2台の外部ディスプレイへの分配
その他業種

取扱説明書に「ディスプレイなど2台に同時に出力する分配機能はありません」と記載が有り、実際に使用できませんでした、ムダ金...
モノタロウ様のサイト上には一切記載無いので注意してください。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする