曜日別特売

LANケーブル

LANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクトLANケーブル - サンワダイレクト

次世代の10GBASEに完全対応 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応します。
伝送帯域500MHzをクリア エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
取り回しの良い細ケーブルケーブル径3.0mmの超極細で取り回しの良い、柔らか細ケーブルです。
つめ折れ防止カバー付きコネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。

適合規格10G BASE-Tコネクタ形状RJ-45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)環境対応ADSL回線(ADSLモデム)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。シールドUTPケーブルケーブルサイズ(AWG)30内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54121263500-LAN6ASL005BLCAT6A0.5約3ありブルーありストレート結線より線
オープン
429
472(税込)
当日出荷
54121279500-LAN6ASL01BLCAT6A1約3ありブルーありストレート結線より線
オープン
559
615(税込)
当日出荷
54121288500-LAN6ASL02BLCAT6A2約3ありブルーありストレート結線より線
オープン
629
692(税込)
当日出荷
54121297500-LAN6ASL03BLCAT6A3約3ありブルーありストレート結線より線
オープン
669
736(税込)
当日出荷
54121306500-LAN6ASL05BLCAT6A5約3ありブルーありストレート結線より線
オープン
779
857(税込)
当日出荷
54121315500-LAN6ASL10BLCAT6A10約3ありブルーありストレート結線より線
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする