バイクスタンド

バイクスタンド - サンワダイレクトバイクスタンド - サンワダイレクトバイクスタンド - サンワダイレクトバイクスタンド - サンワダイレクトバイクスタンド - サンワダイレクトバイクスタンド - サンワダイレクトバイクスタンド - サンワダイレクトバイクスタンド - サンワダイレクト
(2件のレビュー)

自転車の車輪を挟んで支える簡易的な自転車用スタンドです。
タイヤのサイズに合わせて、両側の支えフレームが伸縮しますので、より安定感が増します。
タイヤをスタンドに差し込んでいるだけでも、安定して使えます。
上下分割式なので、組立も簡単です。
16インチから29インチまで幅広く使えるスタンドです。

材質スチール製(脚部には、ゴムキャップが4個)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×305×290~810(円柱径20)間隔(mm)74(タイヤ挟む)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54121708800-BYST7
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-12
用途: 自転車を立て軽い整備や出発前準備など
製造業

29erのMTBと45cのタイヤのグラベルロードに使用。
出かける時にチェーンに注油したりタイヤの空気圧調整などをするときに、壁に立てかけたりするのよりもずっと安定して良い。
タイヤ外径にあわせて調整できるが、調整はちょっと面倒なのでタイヤサイズが大きく異なる複数の自転車で使うのはちょっと考えてしまうかも。

対象商品 : 54121708
2021-02-06
用途: 自転車の駐輪時に使用しています。

自転車の駐輪位置がきっちり決まり、満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする