曜日別特売

強力接着剤 多用途 ツインパック ペースト状

強力接着剤 多用途 ツインパック  ペースト状 - PLUS(プラス)[文具]強力接着剤 多用途 ツインパック  ペースト状 - PLUS(プラス)[文具]強力接着剤 多用途 ツインパック  ペースト状 - PLUS(プラス)[文具]強力接着剤 多用途 ツインパック  ペースト状 - PLUS(プラス)[文具]強力接着剤 多用途 ツインパック  ペースト状 - PLUS(プラス)[文具]強力接着剤 多用途 ツインパック  ペースト状 - PLUS(プラス)[文具]強力接着剤 多用途 ツインパック  ペースト状 - PLUS(プラス)[文具]

・より幅広い素材に使用できる、超多用途タイプの接着剤
これさえあれば、ほとんどの素材を接着可能 (フッ素樹脂、シリコーン樹脂を除く)
通常の接着剤ではつきにくいプラスチック (ポリプロピレン、ポリエチレン) にも対応
ポリプロピレン (PP)、ポリエチレン (PE)、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、タイル
金属、陶磁器、皮革、布、発泡スチロール、ガラス、石材、コンクリートなどに対応
・無溶剤形
柔軟性、耐熱性、耐水性、耐衝撃性のそれぞれに優れ、屋外でも使用可能
ある程度の凹凸や、すき間がある面も接着できる (充填接着可能)
使いやすいペースト状
小分けタイプで、ムダなく使える(小分けチューブ)

用途接着しにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも使える成分変成シリコーン(65%以上)、アクリル樹脂(26%以上)、硬化促進剤タイプペースト状幅W×厚さ×高さH(mm)21×14×59危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ内容量1パック(5g×2本)
注意
※瞬間接着剤ではありません
※数時間で実用強度に達し、約1日で硬化します (木/木、23℃×湿度50%での硬化時間の目安)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54118813NS-810-2P(29766)
600
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする