曜日別特売

ひつじの毛 グローブ

ひつじの毛 グローブ - PROSTAFF(プロスタッフ)ひつじの毛 グローブ - PROSTAFF(プロスタッフ)ひつじの毛 グローブ - PROSTAFF(プロスタッフ)

最高級天然羊毛でクリーミーな泡立ち、さらにUP!
汚れ度合いや使用箇所に応じて、使い分けができる2WAYタイプの洗車用グローブです。 表面には羊毛の中でも高品質とされる、オーストラリア産天然羊毛を使用。天然羊毛の空気層と新構造のスポンジ層によって、なめらかでキメ細かい泡をつくり、愛車のボディーをやさしく包み込むように洗えます。 裏面の超極細繊維は、虫汚れや鳥フン汚れなど、グリルやバンパーにこびり付いたしつこい汚れを落とし、グリルやバイザーなどの隙間もしっかり洗えます。 洗車にこだわる方や、コーティング施工車のお手入れにも最適です。

材質羊毛質量(g)98寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×264×50危険物の類別非危険物適合用途洗車内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54121988P176
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする