シャインウォッシュ

シャインウォッシュ - PROSTAFF(プロスタッフ)シャインウォッシュ - PROSTAFF(プロスタッフ)シャインウォッシュ - PROSTAFF(プロスタッフ)
(3件のレビュー)

電動スプレーで、ラクラク洗車!
簡単手軽に、シャンプー洗車や水洗いができる乾電池式の電動スプレーです。 ボトルに対応シャンプーと水を入れて、電源ボタン押すだけで すぐに泡スプレー噴射可能。バケツ・泡立て不要でスイスイ洗車できます。 また水シャワーにより、いつでもどこでも水洗いでき鳥フン・虫汚れ等のスポット洗浄にも最適。 他にも、いろいろな用途で活躍。家の窓や網戸・ベランダ・玄関等の掃除。園芸の水やり、バイク・自転車の洗浄にも。電動により広範囲の作業もラクにできます。

付属品泡用ノズル、電池ケース、取扱説明質量(g)396寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×133×133危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54122015P187
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【プロスタッフ製品】シャインウォッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54122015
2021-06-24
用途: 洗車・現場清掃

機能的には泡の調整にコツはいりますが問題ありません。
ただ、形状のため仕方がないとは思いますがボトルの中に防水性の無い電池ケースというのはちょっと心配です

1が参考にしています
対象商品 : 54122015
2020-09-25
用途: 洗車
その他業種

加圧式のものは1台洗車するのに数百回もポンピングしなければならず、あまりに疲れるので電動式にしました。
パワーがあるわけではないので、1台丸ごと泡洗車は無理です。タイヤ・ホイール周りやグリルなど手が届きにくいところ用に使っています。
ネック部分にあるスイッチに間違って触ってしまうことが多いので、誤操作防止機構又はロック機構があるといいなと思います。

対象商品 : 54122015
2020-09-03
用途: 洗車
その他業種

シュアラスターのカーシャンプーだと
思っていたよりも泡にならない。
専用のシャンプーじゃないからかな…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする