曜日別特売

CCウォーターゴールド タイヤコーティング

CCウォーターゴールド タイヤコーティング - PROSTAFF(プロスタッフ)

黒艶・耐久・プレミアム
CCウォーターゴールドシリーズからタイヤに塗るだけでコーティング効果が得られるタイヤ専用艶出しコーティングが新登場! 濡れたような深艶に仕上げる高純度艶成分を100%配合!溶剤無添加でタイヤを傷めません。さらに、黒艶耐久成分がタイヤに浸透し紫外線や酸化による劣化から保護します。また、撥水シリコーンが雨・汚れを弾き、上品な黒艶を持続させます。

成分シリコーンオイルタイプ液状液性油性pH値無し質量(g)485寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×60×60危険物の類別非危険物内容量1本(190mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54122049S172
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【プロスタッフ製品】 CCウォーターゴールド タイヤコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする