CAPTAIN STAG
CSブラックラベル ヘキサステンレスファイアグリル
1台で焚き火・BBQが楽しめる。組立簡単。薄型コンパクト。錆びにくいステンレス鋼。
材質
本体・ロゴプレート:ステンレス鋼(焼付塗装)、底板:ステンレス鋼、バーベキュー鋼・スタンド:鉄(クロムめっき)、目皿:鉄(粉体塗装)
サイズ
M
質量(g)
1800
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
収納:350×330×55
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×265×220
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54289717
UG-0070
¥
8,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください