曜日別特売

BBQ ステンレスグリル

BBQ ステンレスグリル - CAPTAIN STAGBBQ ステンレスグリル - CAPTAIN STAGBBQ ステンレスグリル - CAPTAIN STAGBBQ ステンレスグリル - CAPTAIN STAGBBQ ステンレスグリル - CAPTAIN STAGBBQ ステンレスグリル - CAPTAIN STAGBBQ ステンレスグリル - CAPTAIN STAGBBQ ステンレスグリル - CAPTAIN STAG
(2件のレビュー)

本体は錆びにくく丈夫なステンレス製。BBQ・焚き火台としても使用可能。パーツを極限まで減らし軽量化を実現。

材質本体・脚部:ステンレス鋼、バーベキュー網:鉄(クロムめっき)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54289884UG-00672000500×290×120500×290×700・350
10,000
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
54289893UG-00682400650×290×120650×290×700・350
12,000
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: キャンプ場等
一般社団法人 門川町観光協会サービス業

物が良かったので再度購入させていただきました。
また機会がありましたら宜しくお願い致します。

2025-02-17
用途: キャンプ場等
サービス業

商品とても良いものが届きました。次回また購入させて頂こうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする