CAPTAIN STAG
クアッド ファイアスタンド
燃焼効率が良いメッシュタイプの焚き火台。メッシュベースを外して、小型グリル用四脚スタンドとして。丸めてコンパクトに収納。
材質
脚部・メッシュベース・固定ワイヤー・自在金具、フック:ステンレス鋼、チェーン:鉄(亜鉛めっき)
寸法(mm)
メッシュベース:420×420
質量(g)
1200
内寸(mm)
固定ワイヤー:350×350
吊下荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
収納:70×70×600
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×950
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54289918
UG-0071
¥
8,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください