CAPTAIN STAG
Solo スリムトング
ソロキャンプに最適なスリムタイプ。卓上焼肉用のトングとしても便利。炭用のトングとしても使える。収納ストッパーで固定すると先端が卓上につかない。
材質
本体:ステンレス鋼
全長(mm)
250
サイズ
25cm
質量(g)
45
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54290049
UG-3269
¥
600
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください