曜日別特売

キャストアルミ ツインサンドトースター

キャストアルミ ツインサンドトースター - CAPTAIN STAGキャストアルミ ツインサンドトースター - CAPTAIN STAG

ホットサンドが2個同時に焼けるツインタイプ。熱伝導にすぐれたアルミ製。軽くて丈夫。

材質アルミニウム合金(表面加工:ふっ素樹脂塗装加工)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、取っ手金具:ステンレス鋼質量(g)600全長×幅W×厚さ(mm)360×250×32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54290225UG-3057
5,500
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする