曜日別特売

シェラカップ調理器

シェラカップ調理器 - CAPTAIN STAGシェラカップ調理器 - CAPTAIN STAGシェラカップ調理器 - CAPTAIN STAGシェラカップ調理器 - CAPTAIN STAGシェラカップ調理器 - CAPTAIN STAGシェラカップ調理器 - CAPTAIN STAGシェラカップ調理器 - CAPTAIN STAGシェラカップ調理器 - CAPTAIN STAG

キャプテンスタッグシェラカップ320ml用。ソロキャンプ、ツーリング、ファミリーキャンプで活躍。ご家庭でも使える便利なアイテム。大根おろし、薬味おろし、野菜の水切り、エッグセパレーター、スライサーと様々な調理に使える調理器セット。

材質調理器A・B:ABS樹脂(耐熱温度70度)、スライサー:ステンレス鋼、スライサーカバー:ポリプロピレン(耐熱温度100度)寸法(mm)125×125×45クリアブラック質量(g)40外径×高さH(Φmm×mm)調理器A(大根おろし・エッグセパレーター):119×28(取付フックふくまず)、調理器B(薬味おろし・スライサー):98×25、収納:119×48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54290286UH-3011
2,000
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする