CAPTAIN STAG
ステンレスボウル
繰り返し使えて丈夫なステンレス製食器。
材質
18-8ステンレス鋼
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
サイズ
13cm
質量(g)
80
外径×高さH(Φmm×mm)
140×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54290426
UH-0041
140
50
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください