ステンレス丸型カレー皿

ステンレス丸型カレー皿 - CAPTAIN STAG

繰り返し使えて丈夫なステンレス製食器。

形状丸皿材質18-8ステンレス鋼電子レンジ×食器洗浄機×サイズ22cm質量(g)110外径×高さH(Φmm×mm)220×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54290444UH-004322030
2,000
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする