マイクロソフト
Surface サーフェス Arc マウス
薄く、軽く、携帯性に優れた Surface アーク マウスは手にしっくりとなじむデザインです。フラットに伸ばすことができるため、バッグでの持ち運びにも便利です。 Bluetooth で接続します。
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
インターフェイス
周波数(GHz)
ボタン数
デザイン
互換性
質量(g)
バッテリー
保証期間
寸法(mm)
通信距離(m)
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54176475
FHD-00007
ライトグレー
Bluetooth(R) 4.01/4.1
無線:2.4周波数帯
2ボタン、右および左クリック
テールは折り曲げ可能
Windows10/8.1/8
ホストはBluetooth(R)4.0以上をサポートする必要があります。(※多くのAppleおよびWindows7のデバイスは、Bluetooth4.0.をサポートしていません。)
82.49(2.91オンス)(電池を含む重量。電池重量によって変わることがあります)
単4アルカリ電池2本(同梱)、駆動時間:最大6か月
1年間のハードウェア保証
131×55×14(5.17×2.17×0.56インチ)
無線:空き地で10、通常のオフィス設定で5
マウス ボタン機能: 2 ボタン、左および右クリック、デザインの特徴: テールは折り曲げ可能、スクロール機能: 全面スクロール可能/上下左右にスクロールします。
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
54176484
FHD-00022
ブラック
Bluetooth(R) 4.01/4.1
無線:2.4周波数帯
2ボタン、右および左クリック
テールは折り曲げ可能
Windows10/8.1/8
ホストはBluetooth(R)4.0以上をサポートする必要があります。(※多くのAppleおよびWindows7のデバイスは、Bluetooth4.0.をサポートしていません。)
82.49(2.91オンス)(電池を含む重量。電池重量によって変わることがあります)
単4アルカリ電池2本(同梱)、駆動時間:最大6か月
1年間のハードウェア保証
131×55×14(5.17×2.17×0.56インチ)
無線:空き地で10、通常のオフィス設定で5
マウス ボタン機能: 2 ボタン、左および右クリック、デザインの特徴: テールは折り曲げ可能、スクロール機能: 全面スクロール可能/上下左右にスクロールします。
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
54176493
FHD-00068
アイスブルー
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
54176509
FHD-00078
ポピーレッド
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください