曜日別特売

Surface サーフェス マウス

Surface サーフェス  マウス - マイクロソフト

Surface 同様、細部まで考え抜かれたデザイン
美しくシンプルなデザイン
メタル スクロール ホイール
Bluetooth 4.0

仕様Bluetoothプロファイルサポート:HID Over Gatt Profile(HOGP)質量(g)90.9(電池を含む重量。電池重量によって変わることがあります)電源単4アルカリ電池が2本必要(同梱)機能左右ボタンの寿命:動作数3,000,000(1秒間に2.5を超えないこと)、ホイールボタンの寿命:動作数350,000、マウススクロールの特徴:標準の縦のスクロール、ホイールの縦スクロールの寿命:100,000回転(ユーザーから離れる方向)、300,000回転(ユーザーに向かう方向)保証期間1年間電池寿命12か月寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)115.6×64.16×(高さ)33.76互換性オペレーティングシステム:Windows10/8.1/8、WindowsRT8.1、RT8、Windows10Phone、Android4.4.2~5.0、MacintoshMacOSXv10.10.5/10.11.1、および10.11.4、トップラインシステム要件:次のいずれかのオペレーティングシステムを搭載しており、その要件を満たしているパソコンが必要:Windows10/8.1/RT8.1およびRT8、MacintoshMacOSXv10.10.5/10.11.1/10.11.4、Android4.4.2~5.00ワイヤレス通信プラットフォーム:NordicnRF51822(BluetoothLowEnergy)インターフェイスBluetooth Low Energy compatible 4.0/4.1周波数(GHz)無線:2.4周波数帯無線通信方式Bluetooth 4.0通信距離(m)無線:戸外で15、通常のオフィス環境で最大7内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
541765183YR-00007
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする