スポーツ観戦に、スタジャンタイプのファン付きウェア。ジャケットとファン、バッテリーのフルセット。裏地にシルバーアクリルコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。撥水機能付き。ウエアの内側にバッテリーポケット付き。ファンは取り外して掃除ができる。農作業、犬の散歩、スポーツ、趣味、レジャーなど様々なシーンで活躍するファン付きウェア。
用途ファン付き作業服、ファン付きウェア、エアコンジャケット、仕事着、仕事服、、作業服、作業着として。建設、土木、工事、現場用、工事現場、通勤、工場、屋外、厨房、農業、倉庫内作業、警備業、イベント、スタッフ、園芸、ランニング、ウォーキング、ガーデニング、農作業、レジャー、アウトドア、ゴルフ、スポーツ、釣りに。セット内容専用ウェア×1着、コンパクトファン×2個、バッテリー×1台、ケーブル×1本、充電用ACアダプター×1個質量(kg)1色ネイビー/ホワイト混率(%)ジャンパー:ポリエステル100,裏側:シルバーアクリルコーティング機能バッテリーポケット付き、紫外線防止加工、赤外線防止加工バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)7.4風量調整4段切り替え可能充電時間(時間)3-3.5バッテリー容量(mAh)2600電池使用時間(時間)(ターボ)3.5、(強)5、(中)8、(弱)12.5内容量1着