Planex PoEサージプロテクター 屋外用 ギガビット対応 SP-OD10

Planex PoEサージプロテクター 屋外用 ギガビット対応 SP-OD10 - プラネックスコミュニケーションズPlanex PoEサージプロテクター 屋外用 ギガビット対応 SP-OD10 - プラネックスコミュニケーションズPlanex PoEサージプロテクター 屋外用 ギガビット対応 SP-OD10 - プラネックスコミュニケーションズPlanex PoEサージプロテクター 屋外用 ギガビット対応 SP-OD10 - プラネックスコミュニケーションズ

ギガビット PoE対応 屋外版 雷サージプロテクターです。
PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラを誘導雷などによる急激な電圧の上昇から機器を保護します。

セット内容SP-OD10(本製品)、ネジ一式、アース線、印刷物一式(保証書等)質量(g)約325(本体のみ)適合規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+)入力電圧(V)44~57外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×60×165応答時間5~10ns動作環境温度:-20~70℃、湿度:5~90% (結露なきこと)防塵防水性能IP68アース線の長さ(m)約1(Y型端子)保存環境温度:-30~80℃、湿度:5~90%(結露なきこと)動作電圧DC57V / 0.65A (2芯)、1.3A (1芯)データ転送速度10/100/1000Mbps (Half-duplex)、20/200/2000Mbps (Full-duplex)RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルス8/20μs:10kA、10/700μs:6KVポートRJ-45 port2:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-TESD保護8KV (接触)、15KV (気中)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54200948SP-OD10
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする