トーエイライト
バレーボールネット
6人制バレーボールネット、上部のみ白帯付
仕様
6人制バレーボールネット
幅1m、長さ9.5m、(公財)日本バレーボール協会
付属品
サイドベルト付、上部のみ白帯付
材質
ネット:40T/60本、ベクトランコード、白帯:ポリエステル
色
ネット:黒
規格
検定AA級
コード長さ(m)
15
内容量
1個
注意
※ご使用前に必ずワイヤーコードの点検を行い、ササクレ・切れ等の異状の無いことを確認の上でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54201176
B2845
¥35,500
¥
34,980
¥38,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください