トーエイライト
バレーボールネット
白帯に帆布とコーナー(PVC)を重ねて加工。コーナー端部はチューブ状で内部にロープを通すことで、ワイヤーとの耐摩耗性及び強度に優れ、白帯を守ります。
仕様
6人制バレーボールネット、上部コーナー加工タイプ(新規格)、
(公財)日本バレーボール協会
付属品
サイドベルト付上下白帯付
材質
ネット:ポリエチレン無結節90T/360本、トワロンコード、上下白帯:ポリエステル
色
ネット:黒
規格
検定AA級
コード長さ(m)
15
寸法(幅W×長さL)(m)
ネット:1×9.5
網目(mm)
100
内容量
1個
注意
※新規格バレーネットを取り外す際、ワイヤーコードをゆるめる前に、下部からしばりひもを外してください。下部白帯を傷め、切れの原因となることがあります。バレーボールネットを安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずワイヤーコードの点検を行い、ササクレ・切れ等の異状の無いことを確認の上でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54201203
B2848
¥48,000
¥
47,980
¥52,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください