トーエイライト
ポイントマーカーW15
グラウンド、コースの設置に(同色10本1組)
ウエーブ加工杭を使用しているので抜けずらく、固めのグランドでも使用可能な万能タイプ
材質
ロープ:ポリエチレン、杭:スチール
寸法(mm×cm)
ポリエチレンロープ:6×15、杭:6×15
質量(g)
510
内容量
1組(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54201325
G1793B
青
¥3,130
¥
2,998
¥3,298
(税込)
6日以内出荷
54201334
G1793G
緑
¥3,130
¥
2,998
¥3,298
(税込)
6日以内出荷
54201343
G1793V
オレンジ
¥3,130
¥
2,998
¥3,298
(税込)
6日以内出荷
54201359
G1793Y
黄
¥3,130
¥
2,998
¥3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください