GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ガーデンフック
プランター等をつるせるガーデニング用フック。
ハンギングタイプの植物や、プレート等を掛けていただけます。
ビスにて取り付けます。
色調変化し、真鍮独特の渋みがよく分かる磨き仕上げ。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
色
金色
耐荷重(kg)
約5
内容量
1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
種類
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54301547
610750
取付ビス(3.1×25 4P)
約350
ブラケット3
52×64×200
真鍮磨き仕上げ
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54301556
610909
取付ビス(3.1×16 2P)
約60
ブラケットS
13×63×93
真鍮磨き仕上げ
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54301538
610569
取付ビス(3.1×16 2P)
約190
PL1 BS
20×170×130
真鍮磨き仕上げ
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
54301529
610230
取付ビス(3.1×16 2P)
約210
ウォール
31×185×195
真鍮クリアー仕上げ
¥
4,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください