曜日別特売

真鍮ガラスシェルフ(PLシリーズ)

真鍮ガラスシェルフ(PLシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ガラスシェルフ(PLシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮土台とガラス板との組合せが透明感いっぱいの印象を与える、ガラス飾り棚です。お気に入りコレクションのディスプレイ用としてリビングに取り付けたり、調味料置き場としてキッチンに取り付けたり、洗面グッズや化粧品置き場として洗面所に取り付けたり…と、用途はたくさん!別売の棚枠(640770ガラス棚枠)をつければ落下防止にも役立ちます。取付用ネジ付属。石膏ボードへの取付は対応しておりません

高さ(mm)60幅(mm)462奥行(mm)137材質受け部:真鍮/棚板部:ガラス質量(g)約1100耐荷重(kg)約5内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※石膏ボードへの取付には対応しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54301574640650金色真鍮クリアー仕上げ取付ビス(木ネジ)(3.5×25)
19,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
54301565640630銀色真鍮クローム仕上げ取付ビス(3.5×25)
13,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする