曜日別特売

真鍮ガラスシェルフ(Polish Brassシリーズ)

真鍮ガラスシェルフ(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ガラスシェルフ(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ガラスシェルフ(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ガラスシェルフ(Polish Brassシリーズ) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

レトロでアンティーク風な高級志向のシリーズのガラス棚で、落下防止の枠のついたガラス製の棚(ガラスシェルフ)です。
洗面台やキッチンで小物を置くのにちょうどいいガラスシェルフ。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質受け部:真鍮/棚板部:ガラス幅(mm)487高さ(mm)72質量(g)約1200奥行(mm)145耐荷重(kg)約5内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54301583640454黒色真鍮ブラック仕上げ
16,200
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54301626640840古白色真鍮古白色仕上げ
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54301599640622アンティークブラス真鍮アンティーク仕上げ
16,200
取扱い終了
返品不可
54301608640737銀色真鍮クローム仕上げ
14,800
取扱い終了
返品不可
54301617640768古色真鍮古色仕上げ
16,000
取扱い終了
返品不可
54301635640850金色真鍮クリアー仕上げ
14,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする